詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TF-6

品名 : 6x160mm やすり(幅広/半丸/粗目)

仕様

全長 160mm 刃長 100mm
粗さ 粗目 形状(mm) 半丸(12×3.8)
材質 炭素工具鋼(SK材) 軸サイズ 6mm
適合本体 EA159SR-6 重量 37g
角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。
幅広タイプ
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,360 (税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/22 09:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0582ページ
バリエーション一覧
EA521TF-6 6x160mm やすり(幅広/半丸/粗目)
EA521TF-7 6x160mm やすり(幅広/半丸/中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(12×3.8)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top