品番 : EA521TN-7
品名 : 185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目)
仕様
| 仕様 | 丸形状4本組(粗目・中目・細目・油目) | 全長 | 185mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 85mm | 直径 | φ3.2mm |
| 材質 | 炭素工具鋼(SK-2) | ||
| 粗目・中目・細目・油目の丸形状セット | |||
| このセット1つで粗仕上げから最終仕上げまで対応可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,890 円(税抜)/ 4,279 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0583ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TN-6 215mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目) |
| EA521TN-7 185mm やすり(丸・4本組/粗・中・細・油目) |
ウェブカタログ画像
拡大
