品番 : EA521TR-150A
品名 : 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目)
仕様
全長 | 190mm | 刃長 | 150mm |
---|---|---|---|
粗さ | 荒中目 | 形状 | 平(16×4mm) |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
やすり目 | トリカット | 適合ハンドル | EA521VZ-12(別売) |
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。 | |||
ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/07/04 03:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA521TR-150A 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |
EA521TR-200A 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |
EA521TR-250A 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・平/荒中目) |