詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TR-150BS

品名 : 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)

仕様

全長(mm) 190 刃長(mm) 150
グリップ長 100mm 粗さ 荒中目
形状(mm) 半丸(16×5) 材質 合金工具鋼(SKS-8)
やすり目 トリカット
ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。
斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,240 (税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/25 08:03現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0586ページ
バリエーション一覧
EA521TR-150BS 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
EA521TR-200BS 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
EA521TR-250BS 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:半丸(16×5)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top