品番 : EA521TR-250B
品名 : 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目)
仕様
| 全長 | 310mm | 刃長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 荒中目 | 形状 | 半丸(25×7mm) |
| 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
| 適合ハンドル | EA521VZ-14(別売) | ||
| ステンレス鋼などの難削材の加工に最適です。 | |||
| 斜刃の働きにより、難削材に切込みが入り、平行刃でなめらかに仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,570 円(税抜)/ 5,027 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/14 21:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521TR-150B 150mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目) |
| EA521TR-200B 200mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目) |
| EA521TR-250B 250mm 鉄工やすり(ステンレス用・半丸/荒中目) |
