詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TS-3

品名 : 225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)

複目(鉄工用)と鬼目(木工用)の両端やすり

仕様

形状 半丸 (22.3×5mm)
複目と鬼目の両端やすり
全長 225mm 刃長 90mm
複目(鉄工用)と鬼目(木工用)の両端やすり
両面使用可(表面:平行、裏面:半丸)
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/16 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0586ページ

代替品

EA521TS-2
バリエーション一覧
EA521TS-2 200mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)
EA521TS-3 225mm 鉄工・木工やすり(半丸・両用)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top