詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TS-61A

品名 : 200mm のこやすり(荒削用)

仕様

用途 木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに。 全長 330mm
刃長 200mm 材質 SK材
粗さ 中目/細目
金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。
材質はSK材なので、耐久性は抜群。
一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。
両面使用可能
裏表で目の粗さが違います
グリップはエラストマー樹脂を採用。
・握りやすいグリップ
・汗などで滑りにくいグリップ
・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ
・作業性の高いグリップ
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/31 16:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0586ページ
バリエーション一覧
EA521TS-61A 200mm のこやすり(荒削用)
EA521TS-62 250mm のこやすり(粗削用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top