品番 : EA521TV-200E
品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
仕様
全長(mm) | 250 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(21×6) |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) | 仕様 | 柄なし |
適合ハンドル | EA521VZ-13(別売) | ||
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 18:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-13 : 110mm やすりハンドル(200-250mm用) |