品番 : EA521TV-300AS
品名 : 300mm 鉄工やすり(平/荒目)
仕様
全長(mm) | 370 | 刃長(mm) | 300 |
---|---|---|---|
グリップ長 | 125mm | 粗さ | 荒目 |
形状(mm) | 平(30×7) | 材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
複目 | |||
JIS規格品 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,710 円(税抜)/ 4,081 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 06:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0611ページ |
拡大