詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TW-150FS

品名 : 150mm 鉄工やすり(三角/細目)

仕様

全長(mm) 190 刃長(mm) 150
グリップ長 100mm 粗さ 細目
形状(mm) 三角(12) 材質 合金工具鋼(SKS-8)
複目
JIS規格品
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。
V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/07 13:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0585ページ
バリエーション一覧
EA521TW-150DS 150mm 鉄工やすり(三角/粗目)
EA521TW-200DS 200mm 鉄工やすり(三角/粗目)
EA521TW-250DS 250mm 鉄工やすり(三角/粗目)
EA521TW-300DS 300mm 鉄工やすり(三角/粗目)
EA521TW-150ES 150mm 鉄工やすり(三角/中目)
EA521TW-200ES 200mm 鉄工やすり(三角/中目)
EA521TW-250ES 250mm 鉄工やすり(三角/中目)
EA521TW-300ES 300mm 鉄工やすり(三角/中目)
EA521TW-150FS 150mm 鉄工やすり(三角/細目)
EA521TW-200FS 200mm 鉄工やすり(三角/細目)
EA521TW-250FS 250mm 鉄工やすり(三角/細目)
EA521TW-300FS 300mm 鉄工やすり(三角/細目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:三角(12)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top