品番 : EA521TW-20B
品名 : 200mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目)
仕様
全長 | 250mm | 刃長 | 200mm |
---|---|---|---|
グリップ長 | 平・半丸・角・三角:110mm 丸:100mm |
粗さ | 中目 |
形状(mm) | 平:21×5 半丸:21×6 丸:φ8 角:8 三角:15 |
材質 | 合金工具鋼(SKS-8) |
形状 | 平・半丸・丸・角・三角(5本セット) | ||
複目 | |||
柄付 | |||
JIS-B4703適合品で目立てが鋭く、耐久性に優れています。 | |||
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。 | |||
平・角:工作面を平に削ったり、角を落としたりするのに使用します。 | |||
半丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工、底面だけ削りたい時に使用します。 | |||
丸:パイプの内側や、曲面のバリ取り加工に使用します。 | |||
三角:V溝を削りたいとき、底面だけ削りたいときに使用します。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0611ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521TW-15D 150mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目) |
EA521TW-20B 200mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目) |
EA521TW-25B 250mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目) |
EA521TW-30B 300mm 鉄工やすり(5種・5本組/中目) |