品番 : EA521V-2A
品名 : 250mm 鉄工やすり(平/中目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
全長(mm) | 375 | 刃長(mm) | 250 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目(複目) | 形状(mm) | 平(26×6.5) |
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 08:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0612ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA521V-1A 200mm 鉄工やすり(平/中目) |
EA521V-2A 250mm 鉄工やすり(平/中目) |
拡大