品番 : EA521VF-7
品名 : 160mm 精密やすり(6種・6本組/荒目)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| <セット内容> | 6本組(平・半丸・ササ刃・三角・四角・丸) | 全長(mm) | 160 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 80 | 粗さ | 荒目 |
| 形状(mm) | ・平:5.4×1.1 ・半丸:5.6×1.7 ・ササ刃:5.1×1.8 ・三角:3.8 ・四角:2.4 ・丸:φ2.9 |
硬度 | 66HRc |
| 材質 | クロムスチール製 | ||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
10,500 円(税抜)/ 11,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 00:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VF-7 160mm 精密やすり(6種・6本組/荒目) |
| EA521VG-6 200mm 精密やすり(6種・6本組/荒目) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
