品番 : EA521VK-215A
品名 : 215mm 精密やすり(5種・5本組/極荒目)
精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです
仕様
| <セット内容> | 極荒目5本組(平・半丸・三角・四角・丸) | 全長(mm) | 215 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 105 | 粗さ | 極荒目 |
| 形状(mm) | 平(10×2.6) 半丸(12.2×3.4) 三角(9.4) 角(5.8) 丸(φ6.5) |
用途 | 鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 |
| 精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです。 | |||
| 日本独自規格の組やすりを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのやすりです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA521VK-1A : 215mm 精密やすり(平/荒目) |
| セット商品 | EA521VK-2A : 215mm 精密やすり(半丸/荒目) |
| セット商品 | EA521VK-3A : 215mm 精密やすり(三角/荒目) |
| セット商品 | EA521VK-4A : 215mm 精密やすり(角/荒目) |
| セット商品 | EA521VK-5A : 215mm 精密やすり(丸/荒目) |
ウェブカタログ画像
拡大
