詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VK-2A

品名 : 215mm 精密やすり(半丸/荒目)

精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです

仕様

全長(mm) 215 刃長(mm) 105
粗さ 極荒目 形状(mm) 半丸(12.2×3.4)
材質 クロームスチール
EA521VK-215Aタイプの単品です。
スイス製の高品質なヤスリです。
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。
精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。
金・銀・貴金属などの作業に適しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,450 (税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/09/16 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0578ページ

代替品

EA521VK-2B
バリエーション一覧
EA521VK-1A 215mm 精密やすり(平/荒目)
EA521VK-1B 215mm 精密やすり(平/細目)
EA521VK-2A 215mm 精密やすり(半丸/荒目)
EA521VK-2B 215mm 精密やすり(半丸/細目)
EA521VK-3A 215mm 精密やすり(三角/荒目)
EA521VK-3B 215mm 精密やすり(三角/細目)
EA521VK-4A 215mm 精密やすり(角/荒目)
EA521VK-4B 215mm 精密やすり(角/細目)
EA521VK-5A 215mm 精密やすり(丸/荒目)
EA521VK-5B 215mm 精密やすり(丸/細目)
ウェブカタログ画像
※品番により、形状・粗さが異なります。
入数:1本
  • ※品番により、形状・粗さが異なります。\n入数:1本
  • ※品番により、形状・粗さが異なります。\n入数:1本
  • 形状:半丸

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top