品番 : EA521VK-4B
品名 : 215mm 精密やすり(角/細目)
精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです
仕様
| 全長(mm) | 215 | 刃長(mm) | 105 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 粗中目 | 形状(mm) | 角(5.8) |
| 材質 | クロームスチール | ||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| 日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。 | |||
| 精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。 | |||
| 金・銀・貴金属などの作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


入数:1本