品番 : EA521VK-5B
品名 : 215mm 精密やすり(丸/細目)
精密仕上の最適な形状で高品質なやすりです
仕様
全長(mm) | 215 | 刃長(mm) | 105 |
---|---|---|---|
粗さ | 粗中目 | 形状(mm) | 丸(φ6.5) |
材質 | クロームスチール | ||
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
日本独自規格の組ヤスリを模した形状で、なじみのある使いやすいサイズのヤスリです。 | |||
精密仕上げに必要な品質を兼ね備えた理想的な形状です。 | |||
金・銀・貴金属などの作業に適しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 20:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0588ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:1本