品番 : EA521VL-1
品名 : 160mm 精密やすり(平・3本組/荒・中・極油目)
カタログ訂正
25/02/17 先端サイズの訂正。誤:5.5x1.2、正:5.4x1.2(9025 No.56)
仕様
<セット内容> | 3本組(荒目・中目・極油目) | 全長 | 160mm |
---|---|---|---|
刃長 | 80mm | 形状 | 平 |
総重量 | 約35g | 材質 | クロームスチール |
硬度 | HRC66° | ||
EA521VX-2A(荒目) | |||
EA521VX-2B(中目) | |||
EA521VX-2D(極油目) | |||
同形状で3種類のヤスリ目の入ったセットです。 | |||
粗削りから最終仕上げまで研削ができます。 | |||
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 12:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0587ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA521VX-2A : 160mm 精密やすり(平/荒目) |
セット商品 | EA521VX-2B : 160mm 精密やすり(平/中目) |
セット商品 | EA521VX-2D : 160mm 精密やすり(平/極油目) |
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
