品番 : EA521VX-2B
品名 : 160mm 精密やすり(平/中目)
カタログ訂正
24/04/01 形状サイズの訂正。誤:5.5x1.4mm、正:5.4x1.2mm(9025 No.55)
仕様
全長(mm) | 160 | 刃長(mm) | 80 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 平(5.4×1.2) |
硬度 | HRC66° | 材質 | クロムスチール |
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/29 10:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0604ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
拡大