品番 : EA521VX-3D
品名 : 180mm 精密やすり(平/極油目)
カタログ訂正
24/04/01 形状サイズの訂正。誤:6x1.5mm、正:6x1.3mm(9025 No.55)
仕様
全長(mm) | 180 | 刃長(mm) | 90 |
---|---|---|---|
粗さ | 極油目 | 形状(mm) | 平(6×1.3) |
硬度 | HRC66° | 材質 | クロムスチール |
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 18 (2024/05/29 10:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0604ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
拡大