品番 : EA521VL-32
品名 : 160mm 精密やすり(4種・5本組/油目)
仕様
全長(mm) | 160 | 刃長(mm) | 80 |
---|---|---|---|
粗さ | 油目 | 形状(mm) | 平(5.4×1.2) 半丸(5.6×1.7) 丸(φ2.9) 三角(3.8) |
硬度 | HRC66° | 材質 | クロームスチール |
平・半丸・丸・三角 | |||
使用頻度の高い平形状を2本、半丸、丸、三角を各1本の便利なセットです。 | |||
スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
鋭い角面と鋭い先端 | |||
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
9,630 円(税抜)/ 10,593 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/16 23:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0587ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)