品番 : EA521VM-150CS
品名 : 150mm 精密やすり(半丸/中目)
高品質な作りで完成度の高い仕上げを可能にします
仕様
| 全長(mm) | 283 | 刃長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(15.1×4.7) |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| 高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。 | |||
| 鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 | |||
| 高品質の材料(クロム鋼)から作られており完成度の高い仕上げを実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/26 03:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VM-150CS 150mm 精密やすり(半丸/中目) |
| EA521VM-151CS 150mm 精密やすり(半丸/荒目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA521VZ-410 : やすりグリップ(ねじ込式) |
ウェブカタログ画像
拡大
