品番 : EA521VM-151B
品名 : 150mm 精密やすり(平/荒目)
高品質な作りで完成度の高い仕上げ可能にします
仕様
| 全長(mm) | 205 | 刃長(mm) | 150 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 荒目 | 形状(mm) | 平(18.5×4) |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| 仕様 | 柄なし | ||
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| 高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。 | |||
| 鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 | |||
| 高品質の材料(クロム鋼)から作られており完成度の高い仕上げを実現します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2025/12/14 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521VM-150B 150mm 精密やすり(平/中目) |
| EA521VM-151B 150mm 精密やすり(平/荒目) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521VZ-410 : やすりグリップ(ねじ込式) |

