詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VM-151F

品名 : 150mm 精密やすり(丸/荒目)

高品質な作りで完成度の高い仕上げ可能にします

仕様

全長(mm) 206 刃長(mm) 150
粗さ 荒目 形状(mm) 丸(φ5.85)
材質 クロームスチール 硬度 HRC66°
スイス製の高品質なヤスリです。
高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
高品質の材料(クロム鋼)から作られており完成度の高い仕上げを実現します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,370 (税抜)/ 3,707 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/12/14 23:45現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA521VM-151FS
  • 品番

    EA521VM-151FS

  • コメント

    変更点:柄付のセット商品に

バリエーション一覧
EA521VM-150F 150mm 精密やすり(丸/中目)
EA521VM-151F 150mm 精密やすり(丸/荒目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:丸(φ5.85)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top