品番 : EA521VP-2
品名 : 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/細目)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
全長 | 320mm | 刃長 | 200mm |
---|---|---|---|
粗さ | 細目 | 形状 | 平・半丸(2本セット) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/20 01:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0595ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521VP-2 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/細目) |
EA521VP-2A 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/中目) |
EA521VP-2B 200mm 鉄工やすり(平・半丸-2本組/粗目) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA521VZ-510 : やすりグリップ(ねじ込式/200mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)