品番 : EA521VP-202CS
品名 : 200mm 鉄工やすり(半丸/中目)
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです
仕様
全長(mm) | 320 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 中目 | 形状(mm) | 半丸(21×6) |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 13:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0612ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA521VP-201CS 200mm 鉄工やすり(半丸/荒目) |
EA521VP-202CS 200mm 鉄工やすり(半丸/中目) |
EA521VP-203CS 200mm 鉄工やすり(半丸/細目) |
拡大