品番 : EA521VR-250
品名 : 250mm 鉄工やすり(平/荒・中目-両面)
高品質な作りで完成度の高い仕上げを可能にします
仕様
| 全長 | 320mm | 刃長 | 250mm |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目、粗目 | 形状(mm) | 平(25×6) |
| 仕様 | 柄なし | ||
| 両面使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/12/14 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA521VZ-610 : やすりグリップ(ねじ込式/250mm用) |
