品番 : EA521VZ-610
品名 : やすりグリップ(ねじ込式/250mm用)
すべらない、強化プラスチック製
仕様
| 全長 | 121mm | 適応やすり | EA521VR-250、EA521VR-250G、EA521VV-250A、-250B、-250C、-250D |
|---|---|---|---|
| すべらない、強化プラスチック製 | |||
| ねじ込み式ですから、繰り返し使用できます。 | |||
| 内ネジが2段になっているのでテーパ状のヤスリの舌もしっかりネジとめます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/16 05:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0585ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA521VV-250A : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平) |
| 本体 | EA521VV-250B : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平) |
| 本体 | EA521VV-250C : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平) |
| 本体 | EA521VV-250D : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平) |
ウェブカタログ画像
拡大
