品番 : EA521VV-250B
品名 : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです
仕様
全長(mm) | 265 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 荒目 | 形状 | 平 (25.3×6.3mm) |
目の粗さ | 00 | ||
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
7,780 円(税抜)/ 8,558 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-610 : やすりグリップ(ねじ込式/250mm用) |
拡大