品番 : EA521VV-300A
品名 : 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです
仕様
全長(mm) | 265 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 荒目 | 形状 | 平 (29.3×7.8mm) |
目の粗さ | 000 | ||
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2024/05/18 23:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
拡大