詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VV-250A

品名 : 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)

技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです

仕様

全長(mm) 265 刃長(mm) 200
粗さ 荒目 形状 平 (25.3×6.3mm)
目の粗さ 000
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,700 (税抜)/ 8,470 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 07:14現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA521VV-200A 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-200B 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-200C 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-200D 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-250A 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-250B 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-250C 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-250D 250mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-300A 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-300B 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
EA521VV-300C 300mm 検定用精密鉄工やすり(平)
ウェブカタログ画像
  • 形状:平(25.3×6.3)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top