品番 : EA521VV-200C
品名 : 200mm 検定用精密鉄工やすり(平)
技能五輪大会での検定を受けている高精度のやすりです
仕様
全長(mm) | 265 | 刃長(mm) | 200 |
---|---|---|---|
粗さ | 荒目 | 形状 | 平 (21.3×4.8mm) |
目の粗さ | 0 | ||
技能五輪大会で検定を受けている高精度のやすりです。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/01 14:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA521VZ-510 : やすりグリップ(ねじ込式/200mm用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)