品番 : EA521VX-11C
品名 : 140mm 精密やすり(半丸/油目)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
形状 | 半丸 | 粗さ | 油目 |
---|---|---|---|
全長 | 140mm | 刃長 | 70mm |
刃幅(最大) | 5mm | 材質 | クロームスチール |
硬度 | 65HRc±2 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 07:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0604ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA521VZ-50 : 精密やすりグリップ |
拡大