詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VX-24A

品名 : 200mm 精密やすり(先細平/荒目)

仕様

全長(mm) 200 刃長(mm) 100
粗さ 荒目 形状(mm) 先細(6.5×1.4)
硬度 HRC66° 材質 クロームスチール
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
鋭い角面と鋭い先端
国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 06:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0577ページ

代替品

EA521VX-23A
  • 品番

    EA521VX-23A

  • コメント

    違い:全長,刃長,先細(6×1.2mm)

バリエーション一覧
EA521VX-21A 140mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-21B 140mm 精密やすり(先細平/中目)
EA521VX-22A 160mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-22B 160mm 精密やすり(先細平/中目)
EA521VX-22D 160mm 精密やすり(先細平/極油目)
EA521VX-23A 180mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-24A 200mm 精密やすり(先細平/荒目)
EA521VX-24C 200mm 精密やすり(先細平/油目)
ウェブカタログ画像
  • 形状:先細

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top