品番 : EA521VX-52B
品名 : 160mm 精密やすり(楕円/中目)
仕様
| 全長(mm) | 160 | 刃長(mm) | 80 |
|---|---|---|---|
| 粗さ | 中目 | 形状(mm) | 楕円(3.9×2.5) |
| 材質 | クロームスチール | 硬度 | HRC66° |
| スイス製の高品質なヤスリです。 | |||
| クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。 | |||
| 鋭い角面と鋭い先端 | |||
| 国際認定基準 ISO 9001/EN 29001 取得済み | |||
| 鋼、合金、軟質金属の最終仕上作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/07/08 01:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0578ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
