詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521XB-1

品名 : 20x240mm 万能やすり

仕様

全長 240mm 刃幅 20mm
刃長 135mm 材質 刃:炭素鋼
グリップ:ポリプロピレン
重量 93g 用途 かま・ナタ・はさみ・ナイフ・カッターナイフ・電工ナイフ・ステンレス包丁・一般包丁・出刃包丁・セラミック包丁・のこぎり等
ナイフ型先端で鋸も研げる
荒研ぎも仕上げもできる
安全ツバ付
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/31 18:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2501ページ

代替品

EA916CA-17
  • 品番

    EA916CA-17

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top