詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521XC-4.0

品名 : φ4.0x293mm チェーンソー目立てやすり

仕様

平やすり1本と棒やすり2本の一体構造タイプ
切削刃とデプスゲージを同時に研磨できます。
全長 293mm 平やすり粒度 #1,000
材質 平やすり:S45C、棒やすり:SUJ2、グリップ:PP
裏面に目立て角度線付き(30°)で、精度よく簡単に目立て作業が行えます。
竹切仕様や特殊なチェーンソーにはご使用になれません。
棒やすりサイズ φ4.0×160mm
追加説明
カタログ価格

3,350 (税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/05/11 16:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2548ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top