品番 : EA521XD-53
品名 : φ4.5x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89022 |
|---|---|---|---|
| 直径 | 4.5㎜ | 全長 | 220mm |
| 刃長(mm) | 90 | 重量(g) | 36 |
| 主材質 | 電着ダイヤモンド | ||
| チェンソー刃の目立て再生、包丁、はさみの刃研ぎが簡単にできます。 | |||
| 超硬合金、セラミック、一般刃物鋼、ステンレスなど広く研磨できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/17 20:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521XD-51 φ3.5x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり |
| EA521XD-52 φ4.0x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり |
| EA521XD-53 φ4.5x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり |
| EA521XD-54 φ4.8x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
