品番 : EA521XD-7
品名 : φ4.8x220mm チェーンソーやすり
仕様
| 直径 | 4.8mm | 全長 | 220mm |
|---|---|---|---|
| ダイヤモンドで驚異の研磨力! 荒目と細目が一体構造で、荒研ぎと仕上げが一発で完了! | |||
| 丸くなった刃をすばやく研ぐ荒目(#150)、きれいに仕上げる細目(#300) | |||
| チェーンソー・包丁・ハサミ・草刈刃等の刃研ぎに (セラミック・超硬金属・焼入材に使用可能) |
|||
| 特許技術で、目詰まりしにくく、綺麗な刃がつきます。 | |||
| Tプラスコーティングで永く研げる | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2486ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA521XD-6 φ4.0x220mm チェーンソーダイヤモンドやすり |
| EA521XD-7 φ4.8x220mm チェーンソーやすり |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
