品番 : EA522AC-13
品名 : 150x41x13mm 油砥石セット・天然(中・細・極目
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| <セット内容> | 中目、細目、極細目 120gオイル(4点セット) |
サイズ | 152×41×13mm |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #400~#600/#800~#1000/#2000~3000 | 木箱ケースサイズ | 185×130×65mm |
| アーカンサスストーン | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,500 円(税抜)/ 14,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/05 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AC-12 125x41x13mm 油砥石セット・天然(中目・細目) |
| EA522AC-13 150x41x13mm 油砥石セット・天然(中・細・極目 |
ウェブカタログ画像
拡大
