品番 : EA522AE-44
品名 : 250x50x13mm 油砥石・天然(細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 粒度 | #800~1000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 細目 | サイズ | 250×50×13mm |
| アーカンサスストーン | |||
| 刃物を鋭く研ぐだけでなく、同時に美しい光沢を出すことも可能です。 | |||
| 木製ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,530 円(税抜)/ 10,483 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/20 07:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AE-44 250x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
| EA522AE-45 300x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
