詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AE-53

品名 : 200x50x13mm 油砥石・天然(中目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

粒度 #400-600 仕様 中目
サイズ 200×50×13mm
アーカンサスストーン
刃物を鋭く研ぐだけでなく、同時に美しい光沢を出すことも可能です。
木製ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/21 07:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0588ページ
バリエーション一覧
EA522AE-51 100x50x13mm 油砥石・天然(中目)
EA522AE-52 150x50x13mm 油砥石・天然(中目)
EA522AE-53 200x50x13mm 油砥石・天然(中目)
ウェブカタログ画像
  • 木製ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top