詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AF-24

品名 : 203x76x25mm 水研ぎ砥石・天然(仕上)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 粒度 #6000
仕様 仕上 サイズ 203×76×25mm
ノンスリップシリコンベース付
アーカンサスストーン
水研ぎ砥石
天然のノバキュライトを使用して作られており、研磨性と硬度を兼ね備えています。
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 07:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA522AF-21 203x76x25mm 水研ぎ砥石・天然(中目)
EA522AF-22 203x76x25mm 水研ぎ砥石・天然(細目)
EA522AF-23 203x76x25mm 水研ぎ砥石・天然(極細目)
EA522AF-24 203x76x25mm 水研ぎ砥石・天然(仕上)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top