品番 : EA522AH-12
品名 : 203x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 粗目/中目/細目 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #120~320/#400~#600/#800~#1000 | サイズ | 203×41×13 |
| 材質 | 合成・酸化アルミニウム | 木箱ケースサイズ | 260×70×45mm |
| アーカンサスストーン | |||
| オイル(112g)付き | |||
| スポーツナイフ、キッチン用品、カトラリー、ノミ、木彫り道具の研磨に最適です。 | |||
| 酸化アルミニウム、ソフトアーカンサス、ハードアーカンサスの3種類の砥石が、三角形の木製ベースに設置されています。 | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/05 16:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AH-11 152x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目) |
| EA522AH-12 203x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目) |
| EA522AH-13 254x41x13mm 三面油砥石セット(粗・中・細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
