詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AH-31

品名 : 292x63x13mm 油砥石(細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

仕様 細目 サイズ 292×63×13mm
粒度 #800~#1000 材質 合成・酸化アルミニウム
「EA522AH-21用」替油砥石
アーカンサスストーン
工業用および作業用キッチンの用途に最適
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

7,510 円(税抜)/ 8,261 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/20 07:55現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0588ページ
バリエーション一覧
EA522AH-31 292x63x13mm 油砥石(細目)
EA522AH-32 292x63x13mm 油砥石(中目)
EA522AH-33 292x63x13mm 油砥石(粗目)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top