品番 : EA522AK-11
品名 : 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
アーカンサスストーン | |||
サイズ | 76×25×9.5mm | 仕様 | 中目 |
---|---|---|---|
重量 | 約30g | ||
革ケース付 | |||
天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。 | |||
粒度 | #400~600 | ||
オイル付 | |||
極精密な微細加工などの精密仕上げに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 23:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0598ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522AK-11 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目) |
EA522AK-12 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/細目) |
EA522AK-13 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/極細目) |