詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AK-52

品名 : 203x50x25mm/#120/#320 油砥石(両面)

両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です

仕様

用途 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに 仕様 粗目
サイズ 203×50×25mm 粒度 #120/#320
アルミナ系砥石
希少価値の高い良質な天然砥石です。
砥石の目詰まりを防ぐため、EA522AP-1、EA522AP-2との併用をおすすめします。
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 07:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA522AK-52 203x50x25mm/#120/#320 油砥石(両面)
EA522AK-53 254x50x25mm/#120/#320 油砥石(両面)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top