品番 : EA522AK-61
品名 : 76x32x9.5mm油砥石(櫛型/極細目/ランヤード付)
丈夫に織り込まれたランヤード付
仕様
粒度 | #2000~#3000 | 仕様 | 極細目 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 76×32×9.5 | ||
革ケース付 | |||
アーカンサスストーン | |||
極精密な微細加工などの精密仕上げに | |||
頑丈な編み込みランヤードが付いているため、持ち運びにも便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 18:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0597ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA522AK-61 76x32x9.5mm油砥石(櫛型/極細目/ランヤード付) |
EA522AK-62 101x38x9.5mm油砥石(櫛型/極細目/ランヤード付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)