品番 : EA522AN-11
品名 : 101x41x13mm 油砥石(中目)
仕様
| 粒度 | #400~#600 | 仕様 | 中目 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 101×41×13 | ||
| 木製ハンドル付で細かな研ぎ作業ができます。 | |||
| アーカンサスストーン | |||
| 極精密な微細加工などの精密仕上げに | |||
| フィレナイフや加工用ブレードのメンテナンスに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 08:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0590ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AN-11 101x41x13mm 油砥石(中目) |
| EA522AN-12 152x41x13mm 油砥石(中目) |
ウェブカタログ画像
拡大
