詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AP-1

品名 : 28g 油砥石オイル

仕様

内容量 28g
油砥石用オイル
刃の滑りを良くするために使用され、オイルは研ぎの過程で蓄積する金属の粒子も浮き上がらせます。
無毒なミネラルベースであり、USDA(米国農務省)承認の食品グレードなので、安心してご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/14 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA522AP-1 28g 油砥石オイル
EA522AP-2 113g 油砥石オイル
ウェブカタログ画像
※画像はEA522AP-2です。
  • ※画像はEA522AP-2です。

資料

SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top